日本ホップス
日本ホップスの 施設用家具・備品
日本ホップスの チェア 施設用
日本ホップスの ドクター・ナース・クランケチェア
丸椅子 カラースツール2 700シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-0548-43
注文コード
26380158
品番
700-7513
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でオーソドックスなスタッキングチェア。10色のバリエーションからお選びいただけます。
座面は耐アルコール、耐次亜塩素酸。
積み重ね(スタッキング)OK(推奨スタッキング最大数:6脚)
材質
脚/スチールパイプ(Φ22.2mm)、シルバー塗装、座/ポリプロピレン樹脂、ビニルレザー張り、クッション/ウレタンフォーム
質量(kg)
1.7
座面高さ(mm)
450
アズワン品番
65-0548-43
座面厚(mm)
37
座面径(Φmm)
350
色(座面)
スカイブルー
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000