光洋産業
光洋産業の メガネ・ゴーグル・防災面
光洋産業の シールド(防災面)
光洋産業の かぶり型
フェイスシールド 1枚入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26380255
品番
FS100
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
エアベンチレーションで熱こもりを防ぎます。
上部プロテクトで斜め上からの飛沫を防ぎます。
スロープベルトとプリーツによる、フィット感向上。
材質
PET
厚さ(mm)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
【シールド面】248×290
寸法(cm)
【ヘッドサイズ】ポジション155〜66、252〜61、349〜58 ※各ポジションは画像をご確認ください
アズワン品番
65-0548-58
関連資料:
(0.09MB)