CL1ARBIPSTS クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma 26380264

クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
容量(mL)1.2
アズワン品番65-0550-14
内容量1箱(500個)注文コード26380264品番CL1ARBIPSTS
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。
Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。
1Dバーコード付。

材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV容量(mL)1.2高さ(mm)4.27タイプ自立型チューブ径(Φmm)12.5アズワン品番65-0550-14

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする