CL2AREPSTS クライオチューブ アウターキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma 26380359

クライオチューブ アウターキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(mL)2
アズワン品番65-0550-23
内容量1箱(500個)注文コード26380359品番CL2AREPSTS
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。
Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。
1Dバーコード付。

材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV容量(mL)2タイプ丸型アズワン品番65-0550-23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする