秦運動具工業 (HATAS)
秦運動具工業 (HATAS)の 計測・測定機器
秦運動具工業 (HATAS)の 握力計
スメドレー型握力計 100kg 103シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-0554-49
注文コード
26381147
品番
103-KS
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなアナログタイプの握力計です。
材質
強力ポリカーボネイト樹脂ボディ
色
【表示部】ブラック
タイプ
Kタイプ
最小目盛(g)
500
測定範囲(kg)
0〜100
アズワン品番
65-0554-49
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000