リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の ノンスリップマット
棚.NO!落下マット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26381190
品番
NS-2085P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
書籍・小物類の落下防止に。
適度に滑らせ落下を防止します。
棚板上に敷くだけの簡単設置。
書籍の出し入れが容易で、ノンダメージ。
高さ、大きさが不揃いでも落下防止ができます。
セット内容
本体×5枚、取説×1
材質
表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)
幅(mm)
850
質量(g)
60
耐荷重(kg)
約40/枚
使用環境温度(℃)
0〜40
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
850×100×1.3
アズワン品番
65-0555-15
耐震性
6強
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000