曜日別特売
NS-2085LP 棚.NO!落下マット リンテック21 26381199

NS-2085LP 棚.NO!落下マット リンテック21 26381199
NS-2085LP 棚.NO!落下マット リンテック21 26381199
NS-2085LP 棚.NO!落下マット リンテック21 26381199
NS-2085LP 棚.NO!落下マット リンテック21 26381199
NS-2085LP 棚.NO!落下マット リンテック21 26381199

棚.NO!落下マット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
幅(mm)1140
内容量1箱(5枚)注文コード26381199品番NS-2085LP
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

書籍・小物類の落下防止に。
適度に滑らせ落下を防止します。
棚板上に敷くだけの簡単設置。
書籍の出し入れが容易で、ノンダメージ。
高さ、大きさが不揃いでも落下防止ができます。
棚間口1200mm用です。

セット内容本体×5枚、取説×1材質表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)幅(mm)1140サイズL質量(g)70耐荷重(kg)約40/枚使用環境温度(℃)0~40寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1140×100×1.3アズワン品番65-0555-16耐震性6強

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする