日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の スタンド式投光器
フラットライト 常設用 LJSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26381305
品番
LJS-FH50D-BK-25K
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明に適した常設タイプ!
サージプロテクター内臓!
仕様
LJS-FH50D-BK-50Kの電球色仕様
色
黒
定格ランプ電力(W)
50
照度(Lx)
3060/m
LED色
電球色
ビーム角(度)
【1/2】110
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.2(100V)、154.2(200V)
アズワン品番
65-0557-67
定格光束(Lm)
8020