富士製砥
富士製砥の 発電機
富士製砥の 発電機関連品
インバータ電源装置 400Hz
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26381454
品番
FKC-400H
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
従来品より容量Up!(4.2KVA→7.0KVA)
グラインダON時のソフトスタート機能付き。
グラインダOFF時のソフトストップ機能付き。
再始動防止機能を搭載で、作業者の安全を考慮。
仕様
【許容変動(入力)】±10%以下
質量(kg)
8
電流(A)
17.5
電源(V)
交流3相200(50/60Hz)
制御方式
正弦波PWM方式
出力電圧(V)
200(入力電圧比例対応)
容量(kVA)
【インバータ】7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×214×239
出力周波数(Hz)
400
保護装置
過電流、欠相、入力電圧保護等
設置場所
屋内のみ(扮座等なき環境)
周囲温度(℃)
-10〜40
アズワン品番
65-0558-90
周囲湿度(%)
90以下(結露のないこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000