ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)1600 注文コード26381470 品番HGP-4160
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

防振構造で振動軽減。
ハイグリップハンドルで耐滑。
ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。

質量(kg)2.7 外形寸法(mm)180×5〜8×22.23 電流(A)6.5 消費電力(W)1600 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源専用電源装置(200V 400Hz 3相) 砥石径(Φmm)180 砥石寸法(mm)厚さ22.23 砥石寸法(Φmm)穴径5〜6 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)400 砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800) アズワン品番65-0558-91 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする