- セパラブルクランプ EYELA(アイラ/東京理化器械) 26382809

セパラブルクランプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1個アズワン品番65-0564-95注文コード26382809品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小型ロータリーエバポレーター用
セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。

口径(Φmm)【適合】75コード116510フラスコ容量(mL)【適合セパラブル】500・1000アズワン品番65-0564-95

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする