EYELA(アイラ/東京理化器械)
キャピラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ガラス
規格
TS19/40ガラス製(297mm)
注文コード
26382870
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
適合機種
N-1300E・V、N-1210BV・BT
材質
ガラス
寸法(mm)
297
サイズ
TS19/40
規格
TS19/40ガラス製(297mm)
コード
142600
アズワン品番
65-0565-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000