EYELA(アイラ/東京理化器械)
バイトンホース
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26386835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2
対応機種
CA-1115F型
耐圧(MPa)
0.1
コード
265490
チューブ内径(Φmm)
13
適合温度(℃)
-10~200
アズワン品番
65-0569-41
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000