曜日別特売

圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26386984
品番
CA-PS4
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

配管が詰まった時や、循環先の背圧が異常に高い時などの圧力異常を検知すると、循環ポンプを停止し、アラームランプを点灯させ、アラーム出力させます(。水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲-20~120℃)

圧力調整範囲(MPa)
-0.06~0.6
コード
199420
アズワン品番
65-0569-57

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする