EYELA(アイラ/東京理化器械)
耐圧保冷シリコンホースセット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
アズワン品番
65-0569-63
65-0569-39
65-0569-40
65-0569-63
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26387045
品番
-
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
適合機種
CA-2600C・F・F2型
長さ(m)
5
内径(Φmm)
15
耐圧(MPa)
【循環水】0.5
コード
234200
適合温度(℃)
-30~80
アズワン品番
65-0569-63
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000