N-1000 ワークシューズプラス アトムワークス 26388313 N-1000 ワークシューズプラス アトムワークス 26388313 N-1000 ワークシューズプラス アトムワークス 26388313 N-1000 ワークシューズプラス アトムワークス 26388313 N-1000 ワークシューズプラス アトムワークス 26388313

ワークシューズプラス

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26388313 品番 N-1000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・足になじむウェットスーツ素材なので、一般のゴム長靴よりやわらかく、しゃがみ仕事もらくらく!
・やわらかくても自立する設計で、脱ぎ履きもしやすい!
・路面を傷つけないフラット底。
・とっても軽くて疲れにくい!

サイズ(cm)23〜24 用途農作業、園芸作業 形状ハイカット サイズS 材質(本体)合成ゴム/天然ゴム/ポリエステル/ナイロン 質量(g)約780(Lサイズ両足) 種類作業靴 長さ(cm)36 材質(ソール)天然ゴム 機能防水加工/ウェットスーツ素材/超軽量 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26388347
2025-04-29
用途:
農作業
医療・福祉・介護関連業

グリーンマスターを使用していましたが、脱ぎ履きが面倒でこちらを購入。以前よりも脱ぎ履きが楽になりました。普段27cmくらいのスニーカーですが、LLで若干きつく感じます。0.5cm程度大きめが良いかと

2人が参考にしています
2025-01-27
用途:
農作業等
ミルクショップささき 様 (卸売・小売業)

前回も同品を購入し長く使用してきました。軽くてフィットし足の曲げ伸ばしがとても楽です。良い商品に巡り合いました。

2024-11-20
用途:
測量作業 農作業

脱ぎ履きが楽で、歩行時も長くつ事態が軽いので 大変満足しています。

対象商品:
26388338
2024-10-20
用途:
農作業
サービス業

伸縮性があり農作業にピッタリです。サイズ感は少し小さめに出来ています

対象商品:
26388338
2024-02-03
用途:
農作業に使用
農・林・水産業

軽くて、サイズもぴったりで、足の疲れが今までの長靴に比べて
格段に軽減されています。

対象商品:
26388329
2023-10-26
用途:
農作業
農・林・水産業

様々な長靴を試してきましたが
費用対効果を考えると今のところは
この長靴が一番良いと思います。
履き心地がとても良く、つま先やソールでマルチを破るリスクも少ないです。夏場でも蒸れを気にせず使用できます。真冬は防寒仕様ではないのであまりお勧めできませんがほぼ通年使用可能です。
いつも縫い目部分から水漏れするので
もう少し耐久性が上がると星五つにしたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
26388338
2023-06-12
用途:
果樹の摘果等の管理作業全般
湯浅果樹園 様 (農・林・水産業)

軽いうえに靴底が平らで履き心地がとても良い。柔らかいけど耐久性もあり、特に足首を曲げて行う作業には最適だと思います。

対象商品:
26388338
2022-11-21
用途:
菜園 畑作業
その他業種

女性 26.5cm 足幅 Eで、Lサイズがちょうど良いです。
5o厚さの中敷きを入れてみたら履けませんでした。幅広の足の方には向きません。

靴底裏に泥が挟まらず快適です。ただし底が薄いので石の上を歩くと足裏が痛いです。
屈伸がしやすく、草取りなど長時間しゃがんでいても楽です。
通気性はなく、ふくらはぎにもフィットする感じなので、夏はかなり蒸れます。
冬はそこが薄いのでかなり冷えます。
それでもどの靴より畑では快適です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする