セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(クリスタル))、スイープ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
注文コード
26390158
品番
RE579S
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
機能
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
毎正時のダイナミックなパフォーマンスが魅力
シックなブラウンを基調としたカラーリングがモダンリビングにマッチします
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(クリスタル))、スイープ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス
寸法(mm)
443×405×98
質量(kg)
2.6
電池
単2(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
商品説明動画
電波掛時計
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった