セイコータイムクリエーション
セイコータイムクリエーションの 時計
セイコータイムクリエーションの 掛け時計
セイコータイムクリエーションの 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26390176
品番
RE601B
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
からくり時計30周年記念モデル
華やかなパフォーマンスで時をお知らせします。
表示方式
アナログ
機能
正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、石膏ボード用掛金具つき
材質
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
2.1
電池
単2(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
直径(mm)
390×96
商品説明動画
家庭用からくり時計販売30周年記念モデル! 華やかなパフォーマンスで時を彩ります RE601B
参考になった