セイコータイムクリエーション
セイコータイムクリエーションの 時計
セイコータイムクリエーションの 置き掛け兼用時計
電波デジタル掛置時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26390185
品番
SQ440B
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
木目模様で高級感のある、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、
温湿度表示(温度測定範囲:0℃〜40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH〜85%RH 測定精度:±8%(25℃))、
快適度表示(6段階)、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき
表示方式
デジタル
材質
プラスチック枠(茶木目模様)、前面:ガラス
寸法(mm)
180×260×22
質量(g)
460
電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年
カレンダー
付き