FTG-180S シェルフボード ピカコーポレイション 26390508

※使用例

シェルフボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード26390508品番FTG-180S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理、整頓など工夫次第で、使い方は自由自在。
アルマイト仕上げなので、サビに強く強度耐久性に優れています。

用途
お部屋の整理整頓に、リビングのおしゃれに
材質アルミ合金質量(kg)1.7仕上アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×25.8×2.4最大使用質量(kg)(一枚あたり)5
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする