XL-CLN5 Aタイプ 【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390955 XL-CLN5 Aタイプ 【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390955 XL-CLN5 Aタイプ 【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390955 XL-CLN5 Aタイプ 【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26390955

【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー

(6件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26390955 品番 XL-CLN5 Aタイプ
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
ワンタッチでなつ印できるネーム印。
ウィングシャッター機構ですばやくなつ印!安心ロック付き。
なつ印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構を採用。
携帯時に安心なロック付きで片手で簡単に操作できます。
スマートになつ印できるウィングシャッター機構採用。
シャッターのフラット部分をなつ印枠にあわせてキレイになつ印。
ロック機能付き。
ストラップ用の紐を通す穴がついています。(ストラップは付属していません)
[印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色
クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。

インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫 種別Aタイプ 寸法(mm)22.4×22.4×66 質量(g)14.1 シリーズキャップレス9 機能ロック機能付 書体楷書、行書、隷書、古印、丸ゴシック、てん書、クラフト墨、勘亭流 印面サイズ(Φmm)9 対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N 色(軸)ブラック オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26390919
2023-09-25
用途:
仕事上の押印に
サービス業

書体が思っていた感じと違っていた。
押印する瞬間にズレる(滑る)ときが多々ある。

対象商品:
26390946
2023-02-20
用途:
宅配便を受け取るとき

フタを外す手間がなくなり、みなさんにとても好評でした。

対象商品:
26390919
2022-10-31
用途:
仕事用
飲食業

荷物の受け取りや簡単なサインの代わりに使えて便利です。
キャップレスなので、蓋を失くさずすぐに押せるのが良いです。

対象商品:
26390928
2021-02-11
用途:
捺印時
農・林・水産業

今まで三文判を入れるタイプを使っていましたが、このタイプは書体が選べるので、重宝しています

対象商品:
26390928
2020-02-25
用途:
納品商品確認に使います

納品のカートンに押印する時、キャップがないので使いやすい

対象商品:
26390919
2019-11-08
用途:
印鑑
製造業

キャップが無く、スムーズに使えます。もう少し安くして頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする