XGL-15C2 Aタイプ 【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26391007

 

XGL-15C2 Aタイプ 【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26391007
XGL-15C2 Aタイプ 【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26391007
XGL-15C2 Aタイプ 【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26391007
XGL-15C2 Aタイプ 【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26391007
XGL-15C2 Aタイプ 【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26391007
XGL-15C2 Aタイプ 【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 26391007

【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー

(8件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
色(軸)アイボリー
内容量1個注文コード26391007品番XGL-15C2 Aタイプ
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
日付と名前、メッセージを一度になつ印。
ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。
ビジネスシーンで好評の機能!
インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。
日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式)
繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き)
書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体)
[印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色

インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体付属品補充インキ付仕様日付ベルト:年号分割式種別Aタイプ寸法(mm)26×26×86.7質量(g)32シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15.5対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合色(軸)アイボリーエコマーク認定番号16112018オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 職場で使用

納品まで短期間なのはありがたいです。
出来上がりのプレビューが表示されると更にいいかなと思います。

MonotaROからの回答

プレビューに関して、今後の課題として改善を検討します。
貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 26390989
2023-11-08
用途: 教育
教育・研究機関

満足です。作りが良いが、数字が少し回しずらいです。

対象商品 : 26390998
2021-05-10
用途: 書類の押印
製造業

コンパクトで使いやすい。インクも滲まないのがよいです。

対象商品 : 26390998
2020-03-12
用途: 職場で使用。
医療・福祉・介護関連業

納品が早く助かりました。日付の回転印が取り扱いにくい。

対象商品 : 26391007
2019-05-31
用途: 一般事務作業に使用
高萩ニッカン株式会社製造業

以前使用していた物は上蓋にインクを補充するタイプでスポンジがへたってくると擦れる現象が発生し都度インクを多めに補充しストレスが溜まっておりました。当該品は上蓋ワンプッシュでインクが付着するので非常に楽でムラなく捺印出来てストレスなく大変満足しております。

対象商品 : 26390998
2019-02-15
用途: 会社での決裁、供覧確認印として
その他業種

決裁、供覧確認印として。日付が入るので、いつ決裁したのか、いつ確認したのか、が分かり重宝しています。字体もいろいろ選べるので、安っぽくなくて良いです。

対象商品 : 26391007
2018-11-26
用途: 調剤印

商品自体は使い勝手よく、素晴らしい。ただ、印面オーダー時の空白は無視され、指定していないのに名の部分だけが勝手に小さなフォントで作成されてきた。そんなものは全く一般的ではないのに、わざわざ変なものを作成した意味が分からない。

1が参考にしています
対象商品 : 26390998
2018-11-29
用途: 材料等納品時の受領印

細かい事ですが、上部シールの方向が印鑑と合っていませんでした。
剥がして張り直した結果少しシールが切れてしまいました。
良い製品なので、細かい所までしっかりしてもらえると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする