冷媒管ラック 直線用底板(後付け)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ラックRC・LC、0.5mタイプ 注文コード26396466 品番SD-CBP30B-05
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合ラックなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ) 種類支持金具 適合ラックRC・LC、0.5mタイプ 適合ラック幅(mm)300
注意
※附属品の数量はサイズにより異なります。
※2m用は、2分割の仕様になります。
※底板固定用ボルトは、確実に締め付けて下さい。強風により底板が脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※配管架台システム(D1仕様)に底板を施工する場合は、ラックと架台との接続のため、冷媒管ラック用ボルトS-ZARM6-20B2、ナットS-DKSNを別途ご用意ください。
※樹脂クリップを外す時は、反対側からベンチで樹脂クリップ先端を挟み抜いてください。尚、一度外した樹脂クリップは再利用せずに新しい樹脂クリップを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする