冷媒管ラック 直線長さ調整用底板

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26396694 品番SD-CBP60E06L
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 適合品番(RCタイプ)SD-RC60E06L、(LCタイプ)SD-LC60E06L 調整範囲(mm)0〜60 適合ラック幅(mm)600
注意
※底板の固定には、冷媒管ラックに附属しているボルト類を使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする