SD-CBP60E24S 冷媒管ラック 直線長さ調整用底板(止水プレート・フード用) ネグロス電工 26397272

冷媒管ラック 直線長さ調整用底板(止水プレート・フード用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード26397272品番SD-CBP60E24S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合品番(RCタイプ)SD-RC60E24S、(LCタイプ)SD-LC60E24S調整範囲(mm)105~240適合ラック幅(mm)600
注意
※底板の固定には、冷媒管ラックに附属しているボルト類を使用します。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする