冷媒管ラック 直線用底板(立上り)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ラック0.5mタイプ 注文コード26397482 品番SD-CBP30V-05
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合ラックなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 適合ラック0.5mタイプ 適合ラック幅(mm)300
注意
※附属品の数量はサイズにより異なります。
※2m用は2分割の仕様になります。
※底板固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により底板が脱落する恐れがあります。締付トルクは19.61N・m[200kgf・cm]です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする