冷媒管ラック カバーたわみ防止具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26397927 品番 SD-CCVJ45Y
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 適合ラック直線及びラック接続部 適合ラック幅(mm)450
注意
※標準タイプカバーには上がらないでください。カバーの変形、転倒・落下の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする