冷媒管ラック フードボックス(下取出し)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26398024 品番 SD-CFBK30
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。
組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。
貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具 寸法W(mm)400 適合ラックRC、LCタイプ 適合ラック幅(mm)300
注意
※フードボックス取付枠周囲にコーキング処理を行ってください。漏水の恐れがあります。
※形状が縦長になりますので、幅方向を確認の上、施工してください。
※アンカーボルトW3/8、平座金、六角ナットは別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする