SD-LC60-1 冷媒管ラック 直線(標準タイプ) ネグロス電工 26398313

冷媒管ラック 直線(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W(mm)600
接続サイズ(mm)1000
寸法H2(mm)290
内容量1個注文コード26398313品番SD-LC60-1
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法W(mm)600寸法H1(mm)250寸法H2(mm)290接続サイズ(mm)1000
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※積雪地では、標準カバーの場合、直線タイプのカバーたわみ防止具を500mmピッチに増設してください。
※標準タイプカバーには上がらないでください。カバーの変形、転倒・落下の恐れがあります。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする