画像準備中

定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26398376 品番MP-2110
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

チューブポンプのスタンダード、安定した流量
吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセット
チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。
ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。
チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。
正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。
外径3〜6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。
チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。

性能流量範囲:0.5〜72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0〜60℃(氷結不可) 質量(kg)約3.5 タイプ低流量 規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3〜6.1mm 方式【チューブ押え方式】ネジ可変式 機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能 構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ コード252640 使用環境温度(℃)0〜40(結露不可) 入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VA アズワン品番65-0583-44 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、水、液温度18℃、背圧0、指定のシリコンチューブ使用時での値です。

※チューブは別売りです。
※流量・吐出圧などの性能は使用するチューブにより多少異なります。

※使用液の粘度が、0.1Pa・s(100cP)を超える場合には吐出量が減少する場合があります。

※( )内の寸法は突起物を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする