ネグロス電工
冷媒管ラック 直線(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
寸法W(mm)
150
300
450
600
750
900
150
接続サイズ(mm)
1000
2000
500
1000
寸法H2(mm)
140
270
280
290
300
310
140
150
160
170
180
190
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26398408
品番
SD-RC15-1
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
寸法W(mm)
150
寸法H1(mm)
130
寸法H2(mm)
140
接続サイズ(mm)
1000
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※積雪地では、標準カバーの場合、直線タイプのカバーたわみ防止具を500mmピッチに増設してください。
※標準タイプカバーには上がらないでください。カバーの変形、転倒・落下の恐れがあります。
もっと見る