ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 配管化粧カバー
冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ラック
LCタイプ
注文コード
26398566
品番
SD-LC30E06L
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
適合ラック
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
全長L(mm)
160
適合ラック
LCタイプ
適合ラック幅(mm)
300
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※SD-□C□E27L、52Lは上下コーナー45°、90°には使用できません。別タイプの長さ調整を使用してください。