冷媒管ラック 直線長さ調整(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ラックLCタイプ 注文コード26398627 品番SD-LC60E06L
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は適合ラックなど33種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 全長L(mm)160 適合ラックLCタイプ 適合ラック幅(mm)600
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※SD-□C□E27L、52Lは上下コーナー45°、90°には使用できません。別タイプの長さ調整を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする