画像準備中

バーシロン フルラン(R) チューブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26399250 品番-
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

定量送液ポンプ用チューブ
優れた耐薬品性
米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。
耐熱温度は204℃までです。

適合機種MP-2000A・2010A・3000A、SMP 長さ(m)1.5 内径×外径(Φmm)1.15×3.2 コード125750 アズワン品番65-0584-37
注意
※いずれのチューブも定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合せた温度範囲内でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする