ネグロス電工
冷媒管ラック 直線長さ調整(止水プレート・フード用) 標準タイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合ラック
LCタイプ
注文コード
26399512
品番
SD-LC45E24S
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ラック
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
全長L(mm)
315
適合ラック
LCタイプ
適合ラック幅(mm)
450
注意
※カバー用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※上下コーナー45°、上下コーナー90°には使用できません。
もっと見る