画像準備中

非接触式電子温度計 GP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26399776 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

ワンクリックで約1秒で測定
37.5℃以上を検知すると音と画面の色でお知らせ
操作、設定がシンプルで使用が容易
32回の測定値を保存可能
物表面や空間の温度も計測可能
日本語説明書付

寸法(mm)149×95×43 質量(g)106※医療機器ではありません 電源単4電池×2個使用(別売) 測定範囲(℃)34〜42 測定精度±0.2℃ 機能【自動電源OFF】約18秒 測定距離(mm)30〜50 測定時間(秒)約1 アズワン品番65-0586-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする