画像準備中

バイバイバクテリア 500mL 24本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24本) 注文コード26400038 品番BBB_500s
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。
ウイルス・菌の除去が期待できます。
アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます
ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。

仕様【残留塩素】50〜60ppm 成分弱酸性電解水100% 容量(mL)500 タイプシャワーポンプ pH5 アズワン品番65-0602-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする