画像準備中

非接触体温計 ミニサーモ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26400099 品番TH03F
参考基準価格(税別)¥3,619 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

簡単測定対象にセンサー部を向けてボタンを押すだけの操作で体温・温度を測定できます。
スピード測定ボタンを押して約1秒で測定結果が表示されます。
手のひらに収まるサイズで、小さな手の方でも使いやすく持ち運びや保管にも便利です。
目的に応じて、体温・物体の測定モードを選択できます。
体温の測定値により電子音による通知を行います。また、電池残量が少なくなると早めにマーク表示でお知らせします。
過去25回分の体温測定結果を表示できます。
管理医療機器、日本国内の薬事認証取得済みです。

仕様【体温計モード】測定範囲:34〜42.2℃・測定精度:±0.2℃(35〜42℃)/その他:±0.3℃ セット内容本体(電池含む)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、クイックマニュアル、添付文書 各1 質量(g)31.5(電池含む) 電源DC3V/リチウムボタン電池(CR2032)×1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79.1×39.0×19.3 使用環境室温:10〜40℃、湿度:15%〜85%RH(但し、露結なきこと) モード【温度計モード】測定範囲:-22〜80℃・測定精度:±0.3℃(22〜42.2℃)/その他:±0.4℃又は±2℃どちらか大きい方 アズワン品番65-0831-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00033000 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする