ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 配管化粧カバー
冷媒管ラック 直線長さ調整用子桁
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26400115
品番
SD-LC45EK
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
全長L(mm)
432
適合ラック
LCタイプ
適合ラック幅(mm)
450
注意
※直線長さ調整用子桁は、直線長さ調整の角穴に門形架台の附属ボルト・ナットで固定してください。又、門形架台を使用しない場合は、角根丸頭M8×15・フランジナットZ-KM8-15FN4を別途ご用意ください。