画像準備中

ワークリュック2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26400144 品番404203
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

付属の収納バッグをリュックからサッと取り出すとすぐ看護が始められます。
訪問看護に必要な荷物がリュックと収納バッグに収まります。
8つのポケットと、体温計などを収納できる9つのゴムホルダーがついた収納バッグで定位置収納。一目でどこに何が入っているか分かるので出発前に忘れ物のチェックができます。
たっぷり容量28Lなのに、リュック本体はわずか540gと軽量です。
リュックには仕事道具と私物を分けて収納できる7つのポケット付です。

質量(g)リュック本体/540、バッグイン/310 容量(L)28 耐荷重(kg)28 混率(%)ポリエステル100 寸法(縦×横×奥行)(mm)420×290×200 アズワン品番65-0837-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする