ネグロス電工
冷媒管ラック 直線(ノンスリップタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
300
300
450
600
750
900
接続サイズ(mm)
2000
2000
500
1000
寸法H2(mm)
270
270
280
290
300
310
150
160
170
180
190
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26400212
品番
SD-LC30NS
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
寸法W(mm)
300
寸法H1(mm)
250
寸法H2(mm)
270
接続サイズ(mm)
2000
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
もっと見る