画像準備中

No.188V ドクターフォネット ネオ 0188Bシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26400239 品番 0188B504
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

両側にサスペンデッドダイヤフラムを採用しているので成人にも小児にもそのまま対応可能です。
1本で4種類のコンビネーションでどんなシーンにも対応します。
音響・使用感・耐久性のトータルソリューションを追求したコンパクト設計のバイノーラルを採用しました。
サスペンデッド型とスタンダード型ダイアフラムの付け替えにより聴診の幅を広く使用することができます。
チェストピース、耳管の素材には音響特性の優れたステンレスを使用しています。
音が干渉しあわず、音の減衰が少ないツーインワンチューブを採用しています。
やさしくサポートする選べるイヤピース(回転ソフトイヤピース大・小と固定式のシーリングチップ大・小)を付属しています。
日本の焼き入れ技術が生かされた、丈夫でしなやかなバネは長時間での装着でも耳孔に負担をかけないように圧着下限を調節可能です。また、バネ折れ10年保証付きです。

付属品188Vスタンダード型ディスクセットM、188Vスタンダード型ディスクセットS、ベルカバー(カバーリング181)、ソフトイヤーピース(大)1セット、ソフトイヤーピース(小)1セット、シーリングチップ(大)1セット、シーリングチップ(小)1セット 材質ステンレス チョコレート 質量(g)約250 寸法(Φmm)サスペンデッド型ディスクM:約48、サスペンデッド型ダイアフラムSS小児用:約36、スタンダード型ディスクM:約49、スタンダード型ディスクS:約40、ベルカバー:約37 全長(cm)約71 アズワン品番65-0837-16 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188501 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする