ネグロス電工
冷媒管ラック 水平コーナー45°(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
900
300
450
600
750
900
150
寸法H2(mm)
310
270
280
290
300
310
140
150
160
170
180
190
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26401454
品番
SD-LCA90
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
寸法L(mm)
582
寸法W(mm)
900
寸法H1(mm)
250
寸法H2(mm)
310
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
もっと見る