ネグロス電工
冷媒管ラック 水平コーナー45°(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
450
300
450
600
750
900
150
寸法H2(mm)
160
270
280
290
300
310
140
150
160
170
180
190
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26401488
品番
SD-RCA45
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
寸法L(mm)
395
寸法W(mm)
450
寸法H1(mm)
130
寸法H2(mm)
160
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
もっと見る