曜日別特売
SD-RCA90 冷媒管ラック 水平コーナー45°(標準タイプ) ネグロス電工 26401515

冷媒管ラック 水平コーナー45°(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法W(mm)900
寸法H2(mm)190
内容量1個注文コード26401515品番SD-RCA90
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法L(mm)582寸法W(mm)900寸法H1(mm)130寸法H2(mm)190
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする