ネグロス電工
冷媒管ラック 水平コーナー45°(ノンスリップタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
600
300
450
600
750
900
寸法H2(mm)
290
270
280
290
300
310
150
160
170
180
190
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26401542
品番
SD-LCA60NS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
寸法L(mm)
458
寸法W(mm)
600
寸法H1(mm)
250
寸法H2(mm)
290
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
もっと見る