冷媒管ラック 直線用底板(先付け)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ラックLC、2mタイプ 注文コード26401655 品番SD-LCBP45
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合ラックなど33種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 適合ラックLC、2mタイプ 適合ラック幅(mm)450
注意
※2m用は、2分割の仕様になります。
※底板を固定する樹脂クリップNCBP1Kは別途ご用意ください。
※配管架台システム(D1仕様)に底板を施工する場合は、ラックと架台との接続のため、冷媒管ラック用ボルトS-ZARM6-20B2、ナットS-DKSNを別途ご用意ください。
※樹脂クリップを外す時は、反対側からペンチで樹脂クリップ先端を挟み抜いてください。尚、一度外した樹脂クリップは再利用せずに新しい樹脂クリップを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする