ファーマシステムズ
ファーマシステムズの 処置・手術
ファーマシステムズの 手術室用品
ファーマシステムズの 麻酔用マスク
人工呼吸器フィルタ バクトトラップ ベーシック 25個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
26401894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
静電式疎水性フィルターです。
人工呼吸器の吸気側、呼気側、テストラングの保護と多用途です。
透明なハウジング。
仕様
【死腔量】75mL
質量(g)
32
アズワン品番
65-1214-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000054
医薬品医療機器等法
一般医療機器
コネクタ径(Φmm)
【器械側】22F、【患者側】22M‐15F
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000