SD-RCBPX90 冷媒管ラック X形分岐用底板(先付け) ネグロス電工 26402382

冷媒管ラック X形分岐用底板(先付け)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合ラックRCタイプ注文コード26402382品番SD-RCBPX90
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合ラックRCタイプ適合ラック幅(mm)900
注意
※750mm、900mm用は、2分割の仕様になります。
※底板を固定する樹脂クリップNCBP1Kは別途ご用意ください。
※配管架台システム(D1仕様)に底板を施工する場合は、ラックと架台との接続のため、冷媒管ラック用ボルトS-ZARM6-20B2、ナットS-DKSNを別途ご用意ください。
※樹脂クリップを外す時は、反対側からペンチで樹脂クリップ先端を挟み抜いてください。尚、一度外した樹脂クリップは再利用せずに新しい樹脂クリップを使用してください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする