曜日別特売
SD-RCIS30K 冷媒管ラック 上下コーナー90°(立上り) 標準タイプ ネグロス電工 26402775

冷媒管ラック 上下コーナー90°(立上り) 標準タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続サイズ(mm)280
寸法H2(mm)300
内容量1個注文コード26402775品番SD-RCIS30K
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)150寸法H2(mm)300接続サイズ(mm)280
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※ラック真下部に架台を設置した場合、隣の架台との距離が2m以内になるように、架台を追加するなどして施工してください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする